Eriks
ASCO

ASCO Magneetafsluiter 2/2 Type: 32205 Serie: SCE210D402 Messing/NBR Doorlaat: 16mm Normaal gesloten (NC) 24V DC 1/2" BSPP(G)

  • ERIKS:14545537
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 232,90/ stukexcl. btw

€ 281,81incl. btw

27 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ASCO
Serie
210
Type
32205
Uitvoering
Magneetafsluiter tweeweg
Procesaansluiting
Binnendraad
Maat procesaansluiting
1/2" BSPP(G)
Doorlaat
16 mm
Kvs-waarde
3.4 m³/h
Functie
Normaal gesloten (NC)
Werking
Indirect werkend
Min. drukverschil
0.35 bar
Max. drukverschil
10 bar
Spoeltype
400425-142
Voedingsspanning
24V DC
Elektrische aansluiting
Stekker EN 175301-803 type A
Inclusief stekker
Ja
Vermogen
9 W (warm) - 11,2 W (koud)
Max. viscositeit
65 mm²/s
Materiaal huis
Messing
Afdichting
NBR
Materiaal spoelbehuizing
Epoxy
Materiaal membraan
NBR
Inschakelduur
100 %
Beschermingsgraad (IP-waarde)
IP65
Noodhandbediening
Geen
Explosieveilig
Nee
SIL gecertificeerd
Nee
Mediumtemperatuur
Van -20 °C tot 85 °C
Omgevingstemperatuur
Van -20 °C tot 75 °C
DN
DN15
Type
D402DC
Maat
1/2"
A
86 mm
B
50 mm
C
30 mm
D
70 mm
E
45 mm
F
58 mm
H
111 mm
Gewicht
0.9 kg