€ 226,95/ stukexcl. btw
€ 274,61incl. btw
Verwachte leverdatum - 03/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ASCO |
Serie | 210 |
Type | 32205 |
Uitvoering | Magneetafsluiter tweeweg |
Procesaansluiting | Binnendraad |
Maat procesaansluiting | 3/8" BSPP(G) |
Doorlaat | 16 mm |
Kvs-waarde | 2.6 m³/h |
Functie | Normaal gesloten (NC) |
Werking | Indirect werkend |
Min. drukverschil | 0.35 bar |
Max. drukverschil | 16 bar |
Spoeltype | 400325-117 |
Voedingsspanning | 24V AC |
Frequentie | 50Hz |
Elektrische aansluiting | Stekker EN 175301-803 type A |
Inclusief stekker | Ja |
Vermogen | 6 W / 15,6 VA |
Inschakelvermogen | 34 VA |
Max. viscositeit | 65 mm²/s |
Materiaal huis | Messing |
Afdichting | NBR |
Materiaal spoelbehuizing | Epoxy |
Materiaal kortsluitring | Koper |
Materiaal membraan | NBR |
Inschakelduur | 100 % |
Beschermingsgraad (IP-waarde) | IP65 |
Noodhandbediening | Geen |
Explosieveilig | Nee |
SIL gecertificeerd | Nee |
Mediumtemperatuur | Van -20 °C tot 85 °C |
Omgevingstemperatuur | Van -20 °C tot 75 °C |
DN | DN13 |
Type | D401AC |
Maat | 3/8" |
A | 80 mm |
B | 45 mm |
C | 28 mm |
D | 70 mm |
E | 39 mm |
F | 58 mm |
H | 101 mm |
Gewicht | 0.9 kg |