€ 345,95/ stukexcl. btw
€ 418,60incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ASCO |
Serie | 238 |
Type | 32200 |
Uitvoering | Magneetafsluiter tweeweg |
Procesaansluiting | Binnendraad |
Maat procesaansluiting | 2" BSPP(G) |
Doorlaat | 45 mm |
Kvs-waarde | 34 m³/h |
Functie | Normaal gesloten (NC) |
Werking | Indirect werkend |
Min. drukverschil | 0.5 bar |
Max. drukverschil | 10 bar |
Spoeltype | 511239-005 |
Voedingsspanning | 24V AC |
Frequentie | 50Hz |
Elektrische aansluiting | Stekker EN 175301-803 type A |
Inclusief stekker | Ja |
Vermogen | 8 W / 14 VA |
Inschakelvermogen | 23 VA |
Max. viscositeit | 40 mm²/s |
Materiaal huis | Messing |
Afdichting | NBR |
Materiaal spoelbehuizing | Epoxy |
Materiaal kortsluitring | Koper |
Materiaal membraan | NBR |
Inschakelduur | 100 % |
Beschermingsgraad (IP-waarde) | IP65 |
Noodhandbediening | Geen |
Explosieveilig | Nee |
Mediumtemperatuur | Van -10 °C tot 85 °C |
Omgevingstemperatuur | Van -10 °C tot 50 °C |
DN | DN50 |
Type | E018 |
Maat | 2" |
A | 76 mm |
B | 30 mm |
C | 110 mm |
E | 41.5 mm |
H | 167 mm |
J | 152 mm |
L | 157 mm |
Gewicht | 2.9 kg |