Eriks
ASCO

ASCO Magneetafsluiter 2/2 Type: 32200 Serie: SCG238E017 Messing/NBR Doorlaat: 45mm Normaal gesloten (NC) 24V DC 1.1/2" BSPP(G)

  • ERIKS:11489115
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 323,85/ stukexcl. btw

€ 391,86incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ASCO
Serie
238
Type
32200
Uitvoering
Magneetafsluiter tweeweg
Procesaansluiting
Binnendraad
Maat procesaansluiting
1.1/2" BSPP(G)
Doorlaat
45 mm
Kvs-waarde
27 m³/h
Functie
Normaal gesloten (NC)
Werking
Indirect werkend
Min. drukverschil
0.5 bar
Max. drukverschil
10 bar
Spoeltype
511239-002
Voedingsspanning
24V DC
Elektrische aansluiting
Stekker EN 175301-803 type A
Inclusief stekker
Ja
Vermogen
7.5 W (hot) / 9 W (cold)
Max. viscositeit
40 mm²/s
Materiaal huis
Messing
Afdichting
NBR
Materiaal spoelbehuizing
Epoxy
Materiaal kortsluitring
Koper
Materiaal membraan
NBR
Inschakelduur
100 %
Beschermingsgraad (IP-waarde)
IP65
Noodhandbediening
Geen
Explosieveilig
Nee
Mediumtemperatuur
Van -10 °C tot 85 °C
Omgevingstemperatuur
Van -10 °C tot 50 °C
DN
DN40
Type
E017
Maat
1.1/2"
A
76 mm
B
30 mm
C
110 mm
E
41.5 mm
H
157 mm
J
142 mm
L
140 mm
Gewicht
2.6 kg