€ 198,90/ stukexcl. btw
€ 240,67incl. btw
9 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ASCO |
Serie | 238 |
Type | 32200 |
Uitvoering | Magneetafsluiter tweeweg |
Procesaansluiting | Binnendraad |
Maat procesaansluiting | 3/4" BSPP(G) |
Doorlaat | 20 mm |
Kvs-waarde | 6.6 m³/h |
Functie | Normaal gesloten (NC) |
Werking | Indirect werkend |
Min. drukverschil | 0.3 bar |
Max. drukverschil | 16 bar |
Spoeltype | 400727-185 |
Voedingsspanning | 24V DC |
Elektrische aansluiting | Stekker EN 175301-803 type A |
Inclusief stekker | Ja |
Vermogen | 5 W (hot) / 6.9 W (cold) |
Max. viscositeit | 40 mm²/s |
Materiaal huis | Messing |
Afdichting | NBR |
Materiaal spoelbehuizing | Epoxy |
Materiaal kortsluitring | Koper |
Materiaal membraan | NBR |
Inschakelduur | 100 % |
Beschermingsgraad (IP-waarde) | IP65 |
Noodhandbediening | Geen |
Explosieveilig | Nee |
Mediumtemperatuur | Van -10 °C tot 85 °C |
Omgevingstemperatuur | Van -10 °C tot 60 °C |
DN | DN20 |
Type | D009 |
Maat | 3/4" |
A | 76 mm |
B | 30 mm |
C | 68 mm |
E | 38 mm |
H | 114 mm |
J | 96.5 mm |
L | 95 mm |
Gewicht | 0.8 kg |