Eriks
ASCO

ASCO Magneetafsluiter 2/2 Type: 32200 Serie: SCE238D008 Messing/NBR Doorlaat: 15mm Normaal gesloten (NC) 230V AC 1/2" BSPP(G)

  • ERIKS:12160023
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 192,10/ stukexcl. btw

€ 232,44incl. btw

Verwachte leverdatum - 03/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ASCO
Serie
238
Type
32200
Uitvoering
Magneetafsluiter tweeweg
Procesaansluiting
Binnendraad
Maat procesaansluiting
1/2" BSPP(G)
Doorlaat
15 mm
Kvs-waarde
4.2 m³/h
Functie
Normaal gesloten (NC)
Werking
Indirect werkend
Min. drukverschil
0.3 bar
Max. drukverschil
16 bar
Spoeltype
400727-117
Voedingsspanning
230V AC
Frequentie
50Hz
Elektrische aansluiting
Stekker EN 175301-803 type A
Inclusief stekker
Ja
Vermogen
5 W / 6 VA
Inschakelvermogen
10,4 VA
Max. viscositeit
40 mm²/s
Materiaal huis
Messing
Afdichting
NBR
Materiaal spoelbehuizing
Epoxy
Materiaal kortsluitring
Koper
Materiaal membraan
NBR
Inschakelduur
100 %
Beschermingsgraad (IP-waarde)
IP65
Noodhandbediening
Geen
Explosieveilig
Nee
Mediumtemperatuur
Van -10 °C tot 85 °C
Omgevingstemperatuur
Van -10 °C tot 60 °C
DN
DN15
Type
D008
Maat
1/2"
A
76 mm
B
30 mm
C
57 mm
E
38 mm
H
103 mm
J
85.5 mm
L
82 mm
Gewicht
0.5 kg