Eriks
ASCO

ASCO Magneetafsluiter 2/2 Type: 32200 Serie: SCE238D006 Messing/NBR Doorlaat: 12mm Normaal gesloten (NC) 24V DC 3/8" BSPP(G)

  • ERIKS:12160011
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 139,40/ stukexcl. btw

€ 168,67incl. btw

Verwachte leverdatum - 03/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ASCO
Serie
238
Type
32200
Uitvoering
Magneetafsluiter tweeweg
Procesaansluiting
Binnendraad
Maat procesaansluiting
3/8" BSPP(G)
Doorlaat
12 mm
Kvs-waarde
2.4 m³/h
Functie
Normaal gesloten (NC)
Werking
Indirect werkend
Min. drukverschil
0.3 bar
Max. drukverschil
16 bar
Spoeltype
400727-185
Voedingsspanning
24V DC
Elektrische aansluiting
Stekker EN 175301-803 type A
Inclusief stekker
Ja
Vermogen
5 W (hot) / 6.9 W (cold)
Max. viscositeit
40 mm²/s
Materiaal huis
Messing
Afdichting
NBR
Materiaal spoelbehuizing
Epoxy
Materiaal kortsluitring
Koper
Materiaal membraan
NBR
Inschakelduur
100 %
Beschermingsgraad (IP-waarde)
IP65
Noodhandbediening
Geen
Explosieveilig
Nee
Mediumtemperatuur
Van -10 °C tot 85 °C
Omgevingstemperatuur
Van -10 °C tot 60 °C
DN
DN13
Type
D006/7
Maat
3/8"
A
76 mm
B
30 mm
C
43 mm
E
38 mm
H
100 mm
J
83 mm
L
62 mm
Gewicht
0.4 kg