Eriks
ASCO

ASCO Magneetafsluiter 2/2 Type: 32200 Serie: SCE238D004 Messing/NBR Doorlaat: 20mm Normaal gesloten (NC) 230V AC 3/4" BSPP(G)

  • ERIKS:11423619
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 192,95/ stukexcl. btw

€ 233,47incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ASCO
Serie
238
Type
32200
Uitvoering
Magneetafsluiter tweeweg
Procesaansluiting
Binnendraad
Maat procesaansluiting
3/4" BSPP(G)
Doorlaat
20 mm
Kvs-waarde
6.6 m³/h
Functie
Normaal gesloten (NC)
Werking
Indirect werkend
Min. drukverschil
0.3 bar
Max. drukverschil
10 bar
Spoeltype
400127-197
Voedingsspanning
230V AC
Frequentie
50/60Hz
Elektrische aansluiting
Stekker EN 175301-803 type B
Inclusief stekker
Ja
Vermogen
4 W / 6 VA
Inschakelvermogen
12 VA
Max. viscositeit
40 mm²/s
Materiaal huis
Messing
Afdichting
NBR
Materiaal spoelbehuizing
Epoxy
Materiaal kortsluitring
Koper
Materiaal membraan
NBR
Inschakelduur
100 %
Beschermingsgraad (IP-waarde)
IP65
Noodhandbediening
Geen
Explosieveilig
Nee
Mediumtemperatuur
Van -10 °C tot 85 °C
Omgevingstemperatuur
Van -10 °C tot 60 °C
DN
DN20
Type
D004
Maat
3/4"
A
60.5 mm
B
22 mm
C
68 mm
E
27.5 mm
H
111 mm
J
94.5 mm
L
95 mm
Gewicht
0.8 kg