Eriks
ASCO

ASCO Magneetafsluiter 2/2 Type: 32200 Serie: SCE238D003 Messing/NBR Doorlaat: 15mm Normaal gesloten (NC) 24V DC 1/2" BSPP(G)

  • ERIKS:11489112
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 185,30/ stukexcl. btw

€ 224,21incl. btw

6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ASCO
Serie
238
Type
32200
Uitvoering
Magneetafsluiter tweeweg
Procesaansluiting
Binnendraad
Maat procesaansluiting
1/2" BSPP(G)
Doorlaat
15 mm
Kvs-waarde
4.2 m³/h
Functie
Normaal gesloten (NC)
Werking
Indirect werkend
Min. drukverschil
0.3 bar
Max. drukverschil
10 bar
Spoeltype
400127-142
Voedingsspanning
24V DC
Elektrische aansluiting
Stekker EN 175301-803 type B
Inclusief stekker
Ja
Vermogen
5 W (hot) / 6.9 W (cold)
Max. viscositeit
40 mm²/s
Materiaal huis
Messing
Afdichting
NBR
Materiaal spoelbehuizing
Epoxy
Materiaal kortsluitring
Koper
Materiaal membraan
NBR
Inschakelduur
100 %
Beschermingsgraad (IP-waarde)
IP65
Noodhandbediening
Geen
Explosieveilig
Nee
Mediumtemperatuur
Van -10 °C tot 85 °C
Omgevingstemperatuur
Van -10 °C tot 60 °C
DN
DN15
Type
D003
Maat
1/2"
A
60.5 mm
B
22 mm
C
57 mm
E
27.5 mm
H
100 mm
J
83.5 mm
L
82 mm
Gewicht
0.5 kg