€ 297,50/ stukexcl. btw
€ 359,98incl. btw
Verwachte leverdatum - 04/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ASCO |
Serie | 202 |
Type | 32040 |
Uitvoering | Proportioneel magneetventiel |
Procesaansluiting | Binnendraad (BSPP) |
Maat procesaansluiting | 1/4" BSPP(G) |
Doorlaat | 4 mm |
Kvs-waarde | 0.42 m³/h |
Functie | Normaal gesloten (NC) |
Werking | Direct werkend |
Min. drukverschil | 0 bar |
Max. drukverschil | 2.5 bar |
Spoeltype | 400429-040 |
Voedingsspanning | 24V DC |
Elektrische aansluiting | Stekker EN 175301-803 type A |
Inclusief stekker | Ja |
Vermogen | 11 / 8 W |
Max. viscositeit | 21 mm²/s |
Materiaal huis | Messing |
Afdichting | FPM |
Inschakelduur | 100 % |
Beschermingsgraad (IP-waarde) | IP65 |
Noodhandbediening | Geen |
Explosieveilig | Nee |
Mediumtemperatuur | Van -10 °C tot 90 °C |
Omgevingstemperatuur | Van -10 °C tot 75 °C |
G | 1/4" |
A | 85 mm |
B | 50 mm |
H | 95 mm |
K | 22 mm |
L | 40 mm |
Gewicht | 0.5 kg |