Eriks
ASCO

ASCO Magneetafsluiter 2/2 Type: 32040 Serie: SCG202A052V Messing/FPM Doorlaat: 2.4mm Normaal gesloten (NC) 24V DC 1/4" BSPP(G)

  • ERIKS:11489059
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 262,65/ stukexcl. btw

€ 317,81incl. btw

Verwachte leverdatum - 04/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ASCO
Serie
202
Type
32040
Uitvoering
Proportioneel magneetventiel
Procesaansluiting
Binnendraad (BSPP)
Maat procesaansluiting
1/4" BSPP(G)
Doorlaat
2.4 mm
Kvs-waarde
0.12 m³/h
Functie
Normaal gesloten (NC)
Werking
Direct werkend
Min. drukverschil
0 bar
Max. drukverschil
8 bar
Spoeltype
400429-040
Voedingsspanning
24V DC
Elektrische aansluiting
Stekker EN 175301-803 type A
Inclusief stekker
Ja
Vermogen
11 / 8 W
Max. viscositeit
21 mm²/s
Materiaal huis
Messing
Afdichting
FPM
Inschakelduur
100 %
Beschermingsgraad (IP-waarde)
IP65
Noodhandbediening
Geen
Explosieveilig
Nee
Mediumtemperatuur
Van -10 °C tot 90 °C
Omgevingstemperatuur
Van -10 °C tot 75 °C
G
1/4"
A
85 mm
B
50 mm
H
95 mm
K
22 mm
L
40 mm
Gewicht
0.5 kg