Eriks
ASCO

ASCO Magneetafsluiter 2/2 Type: 32018 Serie: E263K210S1TD0FL Messing/PTFE Doorlaat: 7.1mm Normaal gesloten (NC) 24V AC 3/8" BSPP(G)

  • ERIKS:13448299
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 292,40/ stukexcl. btw

€ 353,80incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ASCO
Serie
262/263-CRYOGEEN
Type
32018
Uitvoering
Magneetafsluiter tweeweg
Procesaansluiting
Binnendraad
Maat procesaansluiting
3/8" BSPP(G)
Doorlaat
7.1 mm
Kvs-waarde
0.76 m³/h
Functie
Normaal gesloten (NC)
Werking
Direct werkend
Min. drukverschil
0 bar
Max. drukverschil
4 bar
Spoeltype
238613-106
Voedingsspanning
24V AC
Frequentie
50Hz
Elektrische aansluiting
Stekker EN 175301-803 type A
Inclusief stekker
Ja
Vermogen
17.1 W / 40 VA
Inschakelvermogen
70 VA
Max. viscositeit
65 mm²/s
Materiaal huis
Messing
Afdichting
PTFE
Materiaal spoelbehuizing
Epoxy
Materiaal kortsluitring
Koper
Inschakelduur
100 %
Beschermingsgraad (IP-waarde)
IP65
Noodhandbediening
Geen
Explosieveilig
Nee
SIL gecertificeerd
Nee
Mediumtemperatuur
Van -196 °C tot 60 °C
Omgevingstemperatuur
Van -40 °C tot 55 °C
DN
DN13
G
3/8"
A
95 mm
B
59 mm
C
34 mm
D
48 mm
E
50 mm
H
95 mm
Gewicht
0.61 kg