€ 292,40/ stukexcl. btw
€ 353,80incl. btw
Verwachte leverdatum - 04/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ASCO |
Serie | 262/263-CRYOGEEN |
Type | 32018 |
Uitvoering | Magneetafsluiter tweeweg |
Procesaansluiting | Binnendraad |
Maat procesaansluiting | 3/8" BSPP(G) |
Doorlaat | 7.1 mm |
Kvs-waarde | 0.76 m³/h |
Functie | Normaal gesloten (NC) |
Werking | Direct werkend |
Min. drukverschil | 0 bar |
Max. drukverschil | 4 bar |
Spoeltype | 238613-159 |
Voedingsspanning | 230V AC |
Frequentie | 50Hz |
Elektrische aansluiting | Stekker EN 175301-803 type A |
Inclusief stekker | Ja |
Vermogen | 17.1 W / 40 VA |
Inschakelvermogen | 70 VA |
Max. viscositeit | 65 mm²/s |
Materiaal huis | Messing |
Afdichting | PTFE |
Materiaal spoelbehuizing | Epoxy |
Materiaal kortsluitring | Koper |
Inschakelduur | 100 % |
Beschermingsgraad (IP-waarde) | IP65 |
Noodhandbediening | Geen |
Explosieveilig | Nee |
SIL gecertificeerd | Nee |
Mediumtemperatuur | Van -196 °C tot 60 °C |
Omgevingstemperatuur | Van -40 °C tot 55 °C |
DN | DN13 |
G | 3/8" |
A | 95 mm |
B | 59 mm |
C | 34 mm |
D | 48 mm |
E | 50 mm |
H | 95 mm |
Gewicht | 0.61 kg |