€ 265,20/ stukexcl. btw
€ 320,89incl. btw
31 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ASCO |
Serie | 262/263-CRYOGEEN |
Type | 32018 |
Uitvoering | Magneetafsluiter tweeweg |
Procesaansluiting | Binnendraad |
Maat procesaansluiting | 1/4" BSPP(G) |
Doorlaat | 5.6 mm |
Kvs-waarde | 0.63 m³/h |
Functie | Normaal gesloten (NC) |
Werking | Direct werkend |
Min. drukverschil | 0 bar |
Max. drukverschil | 6.9 bar |
Spoeltype | 238613-106 |
Voedingsspanning | 24V AC |
Frequentie | 50Hz |
Elektrische aansluiting | Stekker EN 175301-803 type A |
Inclusief stekker | Ja |
Vermogen | 17.1 W / 40 VA |
Inschakelvermogen | 70 VA |
Max. viscositeit | 65 mm²/s |
Materiaal huis | Messing |
Afdichting | PTFE |
Materiaal spoelbehuizing | Epoxy |
Materiaal kortsluitring | Koper |
Inschakelduur | 100 % |
Beschermingsgraad (IP-waarde) | IP65 |
Noodhandbediening | Geen |
Explosieveilig | Nee |
SIL gecertificeerd | Nee |
Mediumtemperatuur | Van -196 °C tot 60 °C |
Omgevingstemperatuur | Van -40 °C tot 55 °C |
DN | DN10 |
G | 1/4" |
A | 95 mm |
B | 57 mm |
C | 33 mm |
D | 40 mm |
E | 50 mm |
H | 93 mm |
Gewicht | 0.58 kg |