€ 258,40/ stukexcl. btw
€ 312,66incl. btw
Verwachte leverdatum - 24/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ASCO |
Serie | 262K |
Type | 32011 |
Uitvoering | Magneetafsluiter tweeweg |
Procesaansluiting | Binnendraad |
Maat procesaansluiting | 1/4" BSPP(G) |
Doorlaat | 2.4 mm |
Functie | Normaal open (NO) |
Werking | Direct werkend |
Voedingsspanning | 24V DC |
Materiaal huis | Roestvaststaal |
Afdichting | NBR |
DN | DN10 |