Eriks
ASCO

ASCO Magneetafsluiter 2/2 Type: 32011 Serie: 8262K138S1N00F8 Roestvaststaal/NBR Doorlaat: 3.2mm Normaal open (NO) 230V AC 1/4" NPT

  • ERIKS:14521792
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Toepassingsgebied
  • Licht agressieve gassen en vloeistoffen.
Bijzonderheden

  • Ombouw mogelijk tussen wissel- en gelijkspanningspoel.
Opslaan in lijst

€ 258,40/ stukexcl. btw

€ 312,66incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ASCO
Serie
262K
Type
32011
Uitvoering
Magneetafsluiter tweeweg
Procesaansluiting
Binnendraad
Maat procesaansluiting
1/4" NPT
Doorlaat
3.2 mm
Functie
Normaal open (NO)
Werking
Direct werkend
Voedingsspanning
230V AC
Materiaal huis
Roestvaststaal
Afdichting
NBR
DN
DN10