Eriks
ASCO

ASCO Magneetafsluiter 2/2 Type: 32011 Serie: 8262K134S1N00FL Roestvaststaal/NBR Doorlaat: 2.4mm Normaal open (NO) 24V AC 1/4" NPT

  • ERIKS:11448416
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Toepassingsgebied
  • Licht agressieve gassen en vloeistoffen.
Bijzonderheden

  • Ombouw mogelijk tussen wissel- en gelijkspanningspoel.
Opslaan in lijst
Log in om de prijs te bekijkenInloggen

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ASCO
Serie
262K
Type
32011
Uitvoering
Magneetafsluiter tweeweg
Procesaansluiting
Binnendraad
Maat procesaansluiting
1/4" NPT
Doorlaat
2.4 mm
Functie
Normaal open (NO)
Werking
Direct werkend
Voedingsspanning
24V AC
Materiaal huis
Roestvaststaal
Afdichting
NBR
DN
DN10