Eriks
ASCO

ASCO Magneetafsluiter 2/2 Type: 32010 Serie: E262K260S1N00F8 Messing/NBR Doorlaat: 1.2mm Normaal open (NO) 230V AC 1/4" BSPP(G)

  • ERIKS:11532093
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Toepassingsgebied

  • Neutrale gassen en vloeistoffen zoals gas, water en hydraulische olie.
Bijzonderheden

  • Ombouw mogelijk tussen wissel- en gelijkspanningspoel.
Opslaan in lijst

€ 189,55/ stukexcl. btw

€ 229,36incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ASCO
Serie
262K
Type
32010
Uitvoering
Magneetafsluiter tweeweg
Procesaansluiting
Binnendraad
Maat procesaansluiting
1/4" BSPP(G)
Doorlaat
1.2 mm
Kvs-waarde
0.05 m³/h
Functie
Normaal open (NO)
Werking
Direct werkend
Min. drukverschil
0 bar
Max. drukverschil
51 bar
Spoeltype
SPC 238613-059
Voedingsspanning
230V AC
Frequentie
50Hz
Elektrische aansluiting
Stekker EN 175301-803 type A
Inclusief stekker
Ja
Vermogen
10.1 W / 25 VA
Inschakelvermogen
50 VA
Max. viscositeit
65 mm²/s
Materiaal huis
Messing
Afdichting
NBR
Materiaal spoelbehuizing
Epoxy
Materiaal kortsluitring
Koper
Inschakelduur
100 %
Beschermingsgraad (IP-waarde)
IP65
Noodhandbediening
Geen
Explosieveilig
Nee
SIL gecertificeerd
Nee
Mediumtemperatuur
Van -25 °C tot 80 °C
Omgevingstemperatuur
Van -25 °C tot 55 °C
DN
DN10
Maat
1/4"
A
88 mm
B
51 mm
C
30 mm
D
30 mm
E
43 mm
F
65 mm
G
75 mm
H
92 mm
J
17.5 mm
K
15 mm
Gewicht
0.42 kg