Eriks
ASCO

ASCO Magneetafsluiter 2/2 Type: 32009 Serie: E263K195S1N01FL Roestvaststaal (RVS)/NBR Doorlaat: 5.6mm Normaal gesloten (NC) 24V AC 3/8" BSPP(G)

  • ERIKS:13416068
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Toepassingsgebied
  • Licht agressieve gassen en vloeistoffen.
Bijzonderheden

  • Ombouw mogelijk tussen wissel- en gelijkspanningspoel.
Opslaan in lijst

€ 220,15/ stukexcl. btw

€ 266,38incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ASCO
Serie
262K
Type
32009
Uitvoering
Magneetafsluiter tweeweg
Procesaansluiting
Binnendraad
Maat procesaansluiting
3/8" BSPP(G)
Doorlaat
5.6 mm
Kvs-waarde
0.63 m³/h
Functie
Normaal gesloten (NC)
Werking
Direct werkend
Min. drukverschil
0 bar
Max. drukverschil
26 bar
Spoeltype
238613-006
Voedingsspanning
24V AC
Frequentie
50Hz
Elektrische aansluiting
Stekker EN 175301-803 type A
Inclusief stekker
Ja
Vermogen
10.1 W / 25 VA
Inschakelvermogen
50 VA
Max. viscositeit
65 mm²/s
Materiaal huis
Roestvaststaal (RVS)
Afdichting
NBR
Materiaal spoelbehuizing
Epoxy
Materiaal kortsluitring
Zilver
Inschakelduur
100 %
Beschermingsgraad (IP-waarde)
IP65
Noodhandbediening
Ja
Explosieveilig
Nee
SIL gecertificeerd
Nee
Mediumtemperatuur
Van -25 °C tot 80 °C
Omgevingstemperatuur
Van -25 °C tot 55 °C
DN
DN13
G
3/8"
A
91 mm
B
43 mm
E
51 mm
H
104 mm
J
76 mm
K
19 mm
L
48 mm
Gewicht
0.5 kg