Eriks
ASCO

ASCO Magneetafsluiter 2/2 Type: 32009 Serie: 8262K007S1N00F8 Roestvaststaal (RVS)/NBR Doorlaat: 3.2mm Normaal gesloten (NC) 230V AC 1/4" NPT

  • ERIKS:12946309
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Toepassingsgebied
  • Licht agressieve gassen en vloeistoffen.
Bijzonderheden

  • Ombouw mogelijk tussen wissel- en gelijkspanningspoel.
Opslaan in lijst

€ 198,05/ stukexcl. btw

€ 239,64incl. btw

3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ASCO
Serie
262K
Type
32009
Uitvoering
Magneetafsluiter tweeweg
Procesaansluiting
Binnendraad
Maat procesaansluiting
1/4" NPT
Doorlaat
3.2 mm
Kvs-waarde
0.3 m³/h
Functie
Normaal gesloten (NC)
Werking
Direct werkend
Min. drukverschil
0 bar
Max. drukverschil
12 bar
Spoeltype
238213-059
Voedingsspanning
230V AC
Frequentie
50Hz
Elektrische aansluiting
Stekker EN 175301-803 type A
Inclusief stekker
Ja
Vermogen
8.1 W / 16 VA
Inschakelvermogen
30 VA
Max. viscositeit
65 mm²/s
Materiaal huis
Roestvaststaal (RVS)
Afdichting
NBR
Materiaal spoelbehuizing
Epoxy
Materiaal kortsluitring
Zilver
Inschakelduur
100 %
Beschermingsgraad (IP-waarde)
IP65
Noodhandbediening
Geen
Explosieveilig
Nee
SIL gecertificeerd
Nee
Mediumtemperatuur
Van -25 °C tot 80 °C
Omgevingstemperatuur
Van -25 °C tot 55 °C
DN
DN10
G
1/4"
A
88 mm
B
43 mm
E
51 mm
H
92 mm
J
75 mm
K
15 mm
L
40 mm
Gewicht
0.42 kg