€ 164,90/ stukexcl. btw
€ 199,53incl. btw
Verwachte leverdatum - 24/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ASCO |
Serie | 262K |
Type | 32009 |
Uitvoering | Magneetafsluiter tweeweg |
Procesaansluiting | Binnendraad |
Maat procesaansluiting | 1/8" NPT |
Doorlaat | 3.2 mm |
Kvs-waarde | 0.3 m³/h |
Functie | Normaal gesloten (NC) |
Werking | Direct werkend |
Min. drukverschil | 0 bar |
Max. drukverschil | 12 bar |
Spoeltype | 238213-059 |
Voedingsspanning | 230V AC |
Frequentie | 50Hz |
Elektrische aansluiting | Stekker EN 175301-803 type A |
Inclusief stekker | Ja |
Vermogen | 8.1 W / 16 VA |
Inschakelvermogen | 30 VA |
Max. viscositeit | 65 mm²/s |
Materiaal huis | Roestvaststaal (RVS) |
Afdichting | FPM (FKM) |
Materiaal spoelbehuizing | Epoxy |
Materiaal kortsluitring | Zilver |
Inschakelduur | 100 % |
Beschermingsgraad (IP-waarde) | IP65 |
Noodhandbediening | Geen |
Explosieveilig | Nee |
SIL gecertificeerd | Nee |
Mediumtemperatuur | Van -15 °C tot 100 °C |
Omgevingstemperatuur | Van -15 °C tot 55 °C |
DN | DN08 |
G | 1/8" |
A | 88 mm |
B | 43 mm |
E | 51 mm |
H | 88 mm |
J | 71 mm |
K | 15 mm |
L | 30 mm |
Gewicht | 0.3 kg |