Eriks
ASCO

ASCO Magneetafsluiter 2/2 Type: 32008 Serie: E262K232S1N00H1 Messing/NBR Doorlaat: 3.2mm Normaal gesloten (NC) 24V DC 1/4" BSPP(G)

  • ERIKS:12451949
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 129,20/ stukexcl. btw

€ 156,33incl. btw

Verwachte leverdatum - 03/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ASCO
Serie
262K
Type
32008
Uitvoering
Magneetafsluiter tweeweg
Procesaansluiting
Binnendraad
Maat procesaansluiting
1/4" BSPP(G)
Doorlaat
3.2 mm
Kvs-waarde
0.3 m³/h
Functie
Normaal gesloten (NC)
Werking
Direct werkend
Min. drukverschil
0 bar
Max. drukverschil
7 bar
Spoeltype
238613-006
Voedingsspanning
24V DC
Elektrische aansluiting
Stekker EN 175301-803 type A
Inclusief stekker
Ja
Vermogen
8.5 W (hot) - 11.6 W (cold)
Max. viscositeit
65 mm²/s
Materiaal huis
Messing
Afdichting
NBR
Materiaal spoelbehuizing
Epoxy
Materiaal kortsluitring
Koper
Inschakelduur
100 %
Beschermingsgraad (IP-waarde)
IP65
Noodhandbediening
Geen
Explosieveilig
Nee
SIL gecertificeerd
Nee
Mediumtemperatuur
Van -25 °C tot 80 °C
Omgevingstemperatuur
Van -25 °C tot 55 °C
DN
DN10
Type
E262K232-
Maat
1/4"
A
95 mm
B
50 mm
E
57 mm
H
96 mm
J
78 mm
K
22 mm
L
40 mm
Gewicht
0.6 kg