€ 129,20/ stukexcl. btw
€ 156,33incl. btw
Verwachte leverdatum - 03/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ASCO |
Serie | 262K |
Type | 32008 |
Uitvoering | Magneetafsluiter tweeweg |
Procesaansluiting | Binnendraad |
Maat procesaansluiting | 1/4" BSPP(G) |
Doorlaat | 7.1 mm |
Kvs-waarde | 0.76 m³/h |
Functie | Normaal gesloten (NC) |
Werking | Direct werkend |
Min. drukverschil | 0 bar |
Max. drukverschil | 1.5 bar |
Spoeltype | 238613-006 |
Voedingsspanning | 24V DC |
Elektrische aansluiting | Stekker EN 175301-803 type A |
Inclusief stekker | Ja |
Vermogen | 7.7 W (hot) - 10.6 W (cold) |
Max. viscositeit | 65 mm²/s |
Materiaal huis | Messing |
Afdichting | NBR |
Materiaal spoelbehuizing | Epoxy |
Materiaal kortsluitring | Koper |
Inschakelduur | 100 % |
Beschermingsgraad (IP-waarde) | IP65 |
Noodhandbediening | Geen |
Explosieveilig | Nee |
SIL gecertificeerd | Nee |
Mediumtemperatuur | Van -25 °C tot 80 °C |
Omgevingstemperatuur | Van -25 °C tot 55 °C |
DN | DN10 |
Type | E262K090- |
Maat | 1/4" |
A | 88 mm |
B | 43 mm |
E | 51 mm |
H | 92 mm |
J | 75 mm |
K | 22 mm |
L | 40 mm |
Gewicht | 0.42 kg |