€ 83,98/ stukexcl. btw
€ 101,62incl. btw
Verwachte leverdatum - 03/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ASCO |
Serie | 256C |
Type | 32003 |
Uitvoering | Magneetafsluiter tweeweg |
Procesaansluiting | Binnendraad |
Maat procesaansluiting | 1/8" BSPP(G) |
Doorlaat | 1.6 mm |
Kvs-waarde | 0.08 m³/h |
Functie | Normaal gesloten (NC) |
Werking | Direct werkend |
Min. drukverschil | 0 bar |
Max. drukverschil | 30 bar |
Spoeltype | 533593-011 |
Voedingsspanning | 24V AC |
Frequentie | 50/60Hz |
Elektrische aansluiting | Stekker EN 175301-803 type A |
Inclusief stekker | Ja |
Vermogen | 3 W / 4.5 VA |
Max. viscositeit | 40 mm²/s |
Materiaal huis | Roestvaststaal (RVS) |
Afdichting | FPM (FKM) |
Materiaal spoelbehuizing | PPS |
Materiaal kortsluitring | Koper |
Inschakelduur | 100 % |
Beschermingsgraad (IP-waarde) | IP67 |
Noodhandbediening | Ja |
Explosieveilig | Nee |
Mediumtemperatuur | Van 0 °C tot 130 °C |
Omgevingstemperatuur | Van -10 °C tot 60 °C |
DN | DN08 |