Eriks
ASCO

ASCO Magneetafsluiter 2/2 Type: 32003 Serie: G256C145S1V01F1 Roestvaststaal (RVS)/FPM (FKM) Doorlaat: 1.6mm Normaal gesloten (NC) 24V DC 1/8" BSPP(G)

  • ERIKS:14335148
Image 1
Opslaan in lijst

76,33 €/ stukexcl. btw

92,36 €incl. btw

15 Op voorraad - Verwachte leverdatum 07.09.2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ASCO
Serie
256C
Type
32003
Uitvoering
Magneetafsluiter tweeweg
Procesaansluiting
Binnendraad
Maat procesaansluiting
1/8" BSPP(G)
Doorlaat
1.6 mm
Kvs-waarde
0.08 m³/h
Functie
Normaal gesloten (NC)
Werking
Direct werkend
Min. drukverschil
0 bar
Max. drukverschil
12 bar
Spoeltype
533534-001
Voedingsspanning
24V DC
Elektrische aansluiting
Stekker EN 175301-803 type A
Inclusief stekker
Ja
Vermogen
3.5 W
Max. viscositeit
40 mm²/s
Materiaal huis
Roestvaststaal (RVS)
Afdichting
FPM (FKM)
Materiaal spoelbehuizing
PPS
Materiaal kortsluitring
Koper
Inschakelduur
100 %
Beschermingsgraad (IP-waarde)
IP67
Noodhandbediening
Ja
Explosieveilig
Nee
Mediumtemperatuur
Van 0 °C tot 130 °C
Omgevingstemperatuur
Van -10 °C tot 60 °C
DN
DN08