Eriks
ASCO

ASCO Magneetafsluiter 2/2 Type: 32000 Serie: G256C135S1V01F1 Messing/FPM (FKM) Doorlaat: 1.6mm Normaal gesloten (NC) 24V DC 1/8" BSPP(G)

  • ERIKS:14335129
Image 1
Compact direct werkend ventiel met veel mogelijkheden op gebied van doorlaat en maximale druk.
Leverbaar met diverse afdichtingen voor een grote reeks aan toepassingen en geschikt voor vele media.
Opslaan in lijst

€ 45,48/ stukexcl. btw

€ 55,03incl. btw

30 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ASCO
Serie
256C
Type
32000
Uitvoering
Magneetafsluiter tweeweg
Procesaansluiting
Binnendraad
Maat procesaansluiting
1/8" BSPP(G)
Doorlaat
1.6 mm
Kvs-waarde
0.08 m³/h
Functie
Normaal gesloten (NC)
Werking
Direct werkend
Min. drukverschil
0 bar
Max. drukverschil
12 bar
Spoeltype
533534-001
Voedingsspanning
24V DC
Elektrische aansluiting
Stekker EN 175301-803 type A
Inclusief stekker
Ja
Vermogen
3.5 W
Max. viscositeit
40 mm²/s
Materiaal huis
Messing
Afdichting
FPM (FKM)
Materiaal spoelbehuizing
PPS
Materiaal kortsluitring
Koper
Inschakelduur
100 %
Beschermingsgraad (IP-waarde)
IP67
Noodhandbediening
Ja
Explosieveilig
Nee
Mediumtemperatuur
Van 0 °C tot 130 °C
Omgevingstemperatuur
Van -10 °C tot 60 °C
DN
DN08