Eriks
ASCO

ASCO Magneetafsluiter 2/2 Type: 32000 Serie: G256C134S1V01FH Messing/FPM (FKM) Doorlaat: 1.2mm Normaal gesloten (NC) 230V AC 1/8" BSPP(G)

  • ERIKS:14335126
Image 1
Compact direct werkend ventiel met veel mogelijkheden op gebied van doorlaat en maximale druk.
Leverbaar met diverse afdichtingen voor een grote reeks aan toepassingen en geschikt voor vele media.
Opslaan in lijst

€ 45,48/ stukexcl. btw

€ 55,03incl. btw

Verwachte leverdatum - 03/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ASCO
Serie
256C
Type
32000
Uitvoering
Magneetafsluiter tweeweg
Procesaansluiting
Binnendraad
Maat procesaansluiting
1/8" BSPP(G)
Doorlaat
1.2 mm
Kvs-waarde
0.051 m³/h
Functie
Normaal gesloten (NC)
Werking
Direct werkend
Min. drukverschil
0 bar
Max. drukverschil
30 bar
Spoeltype
533534-003
Voedingsspanning
230V AC
Frequentie
50/60Hz
Elektrische aansluiting
Stekker EN 175301-803 type A
Inclusief stekker
Ja
Vermogen
3 W / 4.5 VA
Max. viscositeit
40 mm²/s
Materiaal huis
Messing
Afdichting
FPM (FKM)
Materiaal spoelbehuizing
PPS
Materiaal kortsluitring
Koper
Inschakelduur
100 %
Beschermingsgraad (IP-waarde)
IP67
Noodhandbediening
Ja
Explosieveilig
Nee
Mediumtemperatuur
Van 0 °C tot 130 °C
Omgevingstemperatuur
Van -10 °C tot 60 °C
DN
DN08