Eriks
ASCO

ASCO Magneetafsluiter 2/2 Serie: SCB264D010 Messing/UR Doorlaat: 2.4mm Normaal gesloten (NC) 230V AC 1/8" NPT

  • ERIKS:12984749
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 408,85/ stukexcl. btw

€ 494,71incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ASCO
Serie
264
Uitvoering
Magneetafsluiter tweeweg
Procesaansluiting
Binnendraad
Maat procesaansluiting
1/8" NPT
Doorlaat
2.4 mm
Kvs-waarde
0.17 m³/h
Functie
Normaal gesloten (NC)
Werking
Direct werkend
Min. drukverschil
0 bar
Max. drukverschil
20 bar
Spoeltype
400325-117
Voedingsspanning
230V AC
Frequentie
50Hz
Elektrische aansluiting
Stekker EN 175301-803 type A
Inclusief stekker
Ja
Vermogen
13.8 W / 28 VA
Inschakelvermogen
38 VA
Max. viscositeit
65 mm²/s
Materiaal huis
Messing
Afdichting
UR
Materiaal spoelbehuizing
Epoxy
Materiaal kortsluitring
Koper
Inschakelduur
100 %
Beschermingsgraad (IP-waarde)
IP65
Noodhandbediening
Geen
Explosieveilig
Nee
Mediumtemperatuur
Van -60 °C tot 60 °C
Omgevingstemperatuur
Van -20 °C tot 50 °C
DN
DN08
G
1/8"
A
75 mm
B
45 mm
D
38 mm
E
39 mm
H
71 mm
J
88 mm
Gewicht
0.4 kg