€ 371,45/ stukexcl. btw
€ 449,45incl. btw
Verwachte leverdatum - 24/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ASCO |
Serie | 264 |
Uitvoering | Magneetafsluiter tweeweg |
Procesaansluiting | Binnendraad |
Maat procesaansluiting | 1/8" NPT |
Doorlaat | 1.2 mm |
Kvs-waarde | 0.05 m³/h |
Functie | Normaal gesloten (NC) |
Werking | Direct werkend |
Min. drukverschil | 0 bar |
Max. drukverschil | 70 bar |
Spoeltype | 400325-242 |
Voedingsspanning | 24V DC |
Elektrische aansluiting | Stekker EN 175301-803 type A |
Inclusief stekker | Ja |
Vermogen | 9.5 W (hot) - 15.3 W (cold) |
Max. viscositeit | 65 mm²/s |
Materiaal huis | Messing |
Afdichting | UR |
Materiaal spoelbehuizing | Epoxy |
Inschakelduur | 100 % |
Beschermingsgraad (IP-waarde) | IP65 |
Noodhandbediening | Geen |
Explosieveilig | Nee |
Mediumtemperatuur | Van -60 °C tot 60 °C |
Omgevingstemperatuur | Van -20 °C tot 50 °C |
DN | DN08 |
G | 1/8" |
A | 75 mm |
B | 45 mm |
D | 38 mm |
E | 39 mm |
H | 71 mm |
J | 88 mm |
Gewicht | 0.4 kg |