Eriks
ASCO

ASCO Magneetafsluiter 2/2 Explosieveilig Type: 32400EM Serie: EME210C434 Messing/NBR Doorlaat: 16mm Normaal open (NO) 230V AC 1/2" BSPP(G)

  • ERIKS:14849304
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 518,50/ stukexcl. btw

€ 627,39incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ASCO
Serie
210
Type
32400EM
Uitvoering
Magneetafsluiter tweeweg
Procesaansluiting
Binnendraad
Maat procesaansluiting
1/2" BSPP(G)
Doorlaat
16 mm
Kvs-waarde
3.4 m³/h
Functie
Normaal open (NO)
Werking
Indirect werkend met gekoppeld membraan
Min. drukverschil
0 bar
Max. drukverschil
16 bar
Voedingsspanning
230V AC
Frequentie
50Hz
Elektrische aansluiting
Kabeldoos met M20 kabelwartel kunststof
Inclusief stekker
Niet van toepassing
Vermogen
10.5 W / 20 VA
Inschakelvermogen
55 VA
Max. viscositeit
65 mm²/s
Materiaal huis
Messing
Afdichting
NBR
Materiaal spoelbehuizing
Staal epoxy coating
Materiaal kortsluitring
Koper
Materiaal membraan
NBR
Inschakelduur
100 %
Beschermingsgraad (IP-waarde)
IP66/IP67
Noodhandbediening
Geen
Explosieveilig
Ja
Explosieklasse
II 2G Ex e mb IIC T3 Gb / II 2D Ex tb IIIC 200°C Db IP66/67
ATEX Zone
Zone 1 / 21
SIL gecertificeerd
Nee
Mediumtemperatuur
Van -20 °C tot 85 °C
Omgevingstemperatuur
Van -20 °C tot 40 °C
DN
DN15
A
77 mm
B
120 mm
C
82 mm
D
70 mm
E
69 mm
F
58 mm
H
129 mm
Gewicht
1.2 kg