€ 459,85/ stukexcl. btw
€ 556,42incl. btw
Verwachte leverdatum - 07/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ASCO |
Serie | 210 |
Type | 32300EM |
Uitvoering | Magneetafsluiter tweeweg |
Procesaansluiting | Binnendraad |
Maat procesaansluiting | 1/2" BSPP(G) |
Doorlaat | 16 mm |
Kvs-waarde | 3.4 m³/h |
Functie | Normaal gesloten (NC) |
Werking | Indirect werkend met gekoppeld membraan |
Min. drukverschil | 0 bar |
Max. drukverschil | 16 bar |
Voedingsspanning | 230V AC |
Frequentie | 50Hz |
Elektrische aansluiting | Kabeldoos met M20 kabelwartel kunststof |
Inclusief stekker | Niet van toepassing |
Vermogen | 10.5 W / 20 VA |
Inschakelvermogen | 55 VA |
Max. viscositeit | 65 mm²/s |
Materiaal huis | Messing |
Afdichting | NBR |
Materiaal spoelbehuizing | Staal epoxy coating |
Materiaal kortsluitring | Koper |
Materiaal membraan | NBR |
Inschakelduur | 100 % |
Beschermingsgraad (IP-waarde) | IP66/IP67 |
Noodhandbediening | Geen |
Explosieveilig | Ja |
Explosieklasse | II 2G Ex e mb IIC T3 Gb / II 2D Ex tb IIIC 200°C Db IP66/67 |
ATEX Zone | Zone 1 / 21 |
SIL gecertificeerd | Nee |
Mediumtemperatuur | Van -20 °C tot 85 °C |
Omgevingstemperatuur | Van -20 °C tot 40 °C |
DN | DN15 |
A | 77 mm |
B | 120 mm |
C | 82 mm |
D | 70 mm |
E | 62 mm |
F | 58 mm |
H | 108 mm |
Gewicht | 1.2 kg |