Eriks
ASCO

ASCO Klepafsluiter vrijstroom Type 31160 serie E290D1230SA0000 (E290A396) roestvaststaal/PTFE aanstroom onder de klep pneumatisch type D50 veeropen PN16 1/2" BSPP

  • ERIKS:14440244
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 299,20/ stukexcl. btw

€ 362,03incl. btw

46 Op voorraad - Verwachte leverdatum 15/10/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ASCO
Serie
290D
Type
31160
Functie
Tweewegventiel
Bouwvorm
Vrijstroom
Materiaal huis
Roestvaststaal
Kwaliteitsklasse
1.4404
Procesaansluiting
Binnendraad
Maat procesaansluiting
1/2" (15)
Maat aansluiting
1/2" BSPP (15)
Druktrap artikel
PN16
Norm bouwlengte
Fabrikant standaard
Inbouwlengte
65 mm
Klepvorm
Vaste klep
Kv-waarde
5.8 m³/h
Sluitdruk
16 bar
Werking
Druk onder klep
Aandrijving
D50
Soort aandrijving
Pneumatische zuiger
Type aandrijving
Enkelwerkend
Werking aandrijving
Veeropenend
Diameter pneumatische aandrijving
50
Stuurdruk
(Variabel) - 10 bar
Aansluiting bediening
1/8" (6) binnendraad (BSPP)
Standindicator
Nee
Type spindelafdichting
Dakmanchetten
Materiaal spindelafdichting primair
PTFE/FPM
Materiaal klepafdichting
PTFE
Materiaal klep
316L
Materiaal spindel
Roestvaststaal (RVS)
Materiaal kopstuk
316L
Materiaal kopstuk pakking
PTFE
Materiaal bediening
PA
Explosieveilig
Nee
Max. viscositeit
800 mm²/s
Mediumtemperatuur
van -10 tot 184 °C
Omgevingstemperatuur
van -10 tot 60 °C
G
1/2" (15)
Aandrijving
D50
c
1/8" BSP
ØD
69 mm
H
143 mm
L
65 mm
L1
148 mm
SW
27 mm
Gewicht
0.8 kg