Eriks
ASCO

ASCO Klepafsluiter vrijstroom Type 31100 serie E290D3450SA0000 (E290B081) roestvaststaal/PTFE aanstroom boven de klep pneumatisch D63 veersluitend PN16 1" BSPP

  • ERIKS:11815045
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 369,75/ stukexcl. btw

€ 447,40incl. btw

Verwachte leverdatum - 03/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ASCO
Serie
290D
Type
31100
Functie
Tweewegventiel
Bouwvorm
Vrijstroom
Materiaal huis
Roestvaststaal
Kwaliteitsklasse
1.4404
Procesaansluiting
Binnendraad
Maat procesaansluiting
1" (25)
Maat aansluiting
1" BSPP (25)
Druktrap artikel
PN16
Norm bouwlengte
Fabrikant standaard
Inbouwlengte
90 mm
Klepvorm
Vaste klep
Kv-waarde
18.4 m³/h
Sluitdruk
10 bar
Werking
Druk boven klep
Aandrijving
D63
Soort aandrijving
Pneumatische zuiger
Type aandrijving
Enkelwerkend
Werking aandrijving
Veersluitend
Diameter pneumatische aandrijving
63
Stuurdruk
(Variabel) - 10 bar
Aansluiting bediening
1/8" (6) binnendraad (BSPP)
Standindicator
Ja
Type spindelafdichting
Dakmanchetten
Materiaal spindelafdichting primair
PTFE/FPM
Materiaal klepafdichting
PTFE
Materiaal klep
316L
Materiaal spindel
Roestvaststaal (RVS)
Materiaal kopstuk
316L
Materiaal kopstuk pakking
PTFE
Materiaal bediening
PA
Explosieveilig
Nee
Max. viscositeit
800 mm²/s
Mediumtemperatuur
van -10 tot 184 °C
Omgevingstemperatuur
van -10 tot 60 °C