€ 330,65/ stukexcl. btw
€ 400,09incl. btw
Verwachte leverdatum - 03/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ASCO |
Serie | 290D |
Type | 31100 |
Functie | Tweewegventiel |
Bouwvorm | Vrijstroom |
Materiaal huis | Roestvaststaal |
Kwaliteitsklasse | 1.4404 |
Procesaansluiting | Binnendraad |
Maat procesaansluiting | 3/4" (20) |
Maat aansluiting | 3/4" BSPP (20) |
Druktrap artikel | PN16 |
Norm bouwlengte | Fabrikant standaard |
Inbouwlengte | 75 mm |
Klepvorm | Vaste klep |
Kv-waarde | 11 m³/h |
Sluitdruk | 10 bar |
Werking | Druk boven klep |
Aandrijving | D63 |
Soort aandrijving | Pneumatische zuiger |
Type aandrijving | Enkelwerkend |
Werking aandrijving | Veersluitend |
Diameter pneumatische aandrijving | 63 |
Stuurdruk | (Variabel) - 10 bar |
Aansluiting bediening | 1/8" (6) binnendraad (BSPP) |
Standindicator | Ja |
Type spindelafdichting | Dakmanchetten |
Materiaal spindelafdichting primair | PTFE/FPM |
Materiaal klepafdichting | PTFE |
Materiaal klep | 316L |
Materiaal spindel | Roestvaststaal (RVS) |
Materiaal kopstuk | 316L |
Materiaal kopstuk pakking | PTFE |
Materiaal bediening | PA |
Explosieveilig | Nee |
Max. viscositeit | 800 mm²/s |
Mediumtemperatuur | van -10 tot 184 °C |
Omgevingstemperatuur | van -10 tot 60 °C |