Eriks
ASCO

ASCO Klepafsluiter vrijstroom Type 31100 serie E290D3110SA0000 (E290A797) roestvaststaal/PTFE aanstroom boven de klep pneumatisch D32 veersluitend PN16 3/8" BSPP

  • ERIKS:12042105
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 192,95/ stukexcl. btw

€ 233,47incl. btw

Verwachte leverdatum - 03/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ASCO
Serie
290D
Type
31100
Functie
Tweewegventiel
Bouwvorm
Vrijstroom
Materiaal huis
Roestvaststaal
Kwaliteitsklasse
1.4404
Procesaansluiting
Binnendraad
Maat procesaansluiting
3/8" (10)
Maat aansluiting
3/8" BSPP (10)
Druktrap artikel
PN16
Norm bouwlengte
Fabrikant standaard
Inbouwlengte
55 mm
Klepvorm
Vaste klep
Kv-waarde
2.8 m³/h
Sluitdruk
10 bar
Werking
Druk boven klep
Aandrijving
D32
Soort aandrijving
Pneumatische zuiger
Type aandrijving
Enkelwerkend
Werking aandrijving
Veersluitend
Diameter pneumatische aandrijving
32
Stuurdruk
(Variabel) - 10 bar
Aansluiting bediening
1/8" (6) binnendraad (BSPP)
Standindicator
Nee
Type spindelafdichting
Dakmanchetten
Materiaal spindelafdichting primair
PTFE/FPM
Materiaal klepafdichting
PTFE
Materiaal klep
316L
Materiaal spindel
Roestvaststaal (RVS)
Materiaal kopstuk
316L
Materiaal kopstuk pakking
PTFE
Materiaal bediening
PA
Explosieveilig
Nee
Max. viscositeit
800 mm²/s
Mediumtemperatuur
van -10 tot 184 °C
Omgevingstemperatuur
van -10 tot 60 °C