Eriks
ASCO

ASCO Klepafsluiter vrijstroom Type 31088 serie E290C53 roestvaststaal/NBR aanstroom onder klep elektrisch type D67 24V DC PN10 1/2" BSPP

  • ERIKS:13425093
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 340,85/ stukexcl. btw

€ 412,43incl. btw

Verwachte leverdatum - 04/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ASCO
Serie
E290
Type
31088
Functie
Tweewegventiel
Bouwvorm
Vrijstroom
Materiaal huis
Roestvaststaal
Kwaliteitsklasse
1.4404
Procesaansluiting
Binnendraad
Maat procesaansluiting
1/2" (15)
Maat aansluiting
1/2" BSPP (15)
Druktrap artikel
PN10
Norm bouwlengte
Fabrikant standaard
Inbouwlengte
65 mm
Klepvorm
Vaste klep
Kv-waarde
3.8 m³/h
Sluitdruk
5 bar
Werking
Druk onder klep
Aandrijving
D67
Soort aandrijving
Elektromotor
Voedingsspanning
24V DC
Max. opgenomen elektrisch vermogen
12 W
Looptijd
< 1,3 s
Type spindelafdichting
Stopbuspakking
Materiaal spindelafdichting primair
NBR
Materiaal klepafdichting
NBR
Materiaal klep
1.4404
Materiaal spindel
1.4404
Materiaal kopstuk
PBT, glasvezel versterkt
Materiaal kopstuk pakking
NBR
Materiaal bediening
PA66, glasvezel versterkt
Beschermingsgraad (IP-waarde)
IP65
Explosieveilig
Nee
Mediumtemperatuur
van -10 tot 90 °C
Omgevingstemperatuur
van -10 tot 50 °C