Eriks
ASCO

ASCO Klepafsluiter vrijstroom Type 31080 serie E290D0650SA0000 (E290A063) roestvaststaal/PTFE aanstroom onder de klep pneumatisch type D63 veersluitend PN16 1.1/2" BSPP

  • ERIKS:14440250
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 556,75/ stukexcl. btw

€ 673,67incl. btw

Verwachte leverdatum - 03/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ASCO
Serie
290D
Type
31080
Functie
Tweewegventiel
Bouwvorm
Vrijstroom
Materiaal huis
Roestvaststaal
Kwaliteitsklasse
1.4404
Procesaansluiting
Binnendraad (BSPP)
Maat procesaansluiting
1.1/2" (40)
Maat aansluiting
1.1/2" BSPP (40)
Druktrap artikel
PN16
Norm bouwlengte
Fabrikant standaard
Inbouwlengte
120 mm
Klepvorm
Vaste klep
Kv-waarde
38.3 m³/h
Sluitdruk
4 bar
Werking
Druk onder klep
Aandrijving
D63
Soort aandrijving
Pneumatische zuiger
Type aandrijving
Enkelwerkend
Werking aandrijving
Veersluitend
Diameter pneumatische aandrijving
63
Stuurdruk
4,5 - 10 bar
Aansluiting bediening
1/8" (6) binnendraad (BSPP)
Standindicator
Ja
Type spindelafdichting
Dakmanchetten
Materiaal spindelafdichting primair
PTFE/FPM
Materiaal klepafdichting
PTFE
Materiaal klep
Roestvaststaal RVS 316L (1.4404)
Materiaal spindel
Roestvaststaal RVS 431 (1.4057)
Materiaal kopstuk
Roestvaststaal RVS 316L (1.4404)
Materiaal kopstuk pakking
PTFE
Materiaal bediening
PA
Explosieveilig
Nee
Max. viscositeit
800 mm²/s
Mediumtemperatuur
van -10 tot 184 °C
Omgevingstemperatuur
van -10 tot 60 °C
DN
1.1/2" (40)
Aandrijving
D63
c
1/8" BSP
ØD
85 mm
H
193 mm
L
120 mm
L1
206 mm
SW
60 mm
Gewicht
2.5 kg