€ 192,95/ stukexcl. btw
€ 233,47incl. btw
Verwachte leverdatum - 03/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ASCO |
Serie | 290D |
Type | 31080 |
Functie | Tweewegventiel |
Bouwvorm | Vrijstroom |
Materiaal huis | Roestvaststaal |
Kwaliteitsklasse | 1.4404 |
Procesaansluiting | Binnendraad (BSPP) |
Maat procesaansluiting | 3/8" (10) |
Maat aansluiting | 3/8" BSPP (10) |
Druktrap artikel | PN16 |
Norm bouwlengte | Fabrikant standaard |
Inbouwlengte | 55 mm |
Klepvorm | Vaste klep |
Kv-waarde | 2.8 m³/h |
Sluitdruk | 16 bar |
Werking | Druk onder klep |
Aandrijving | D32 |
Soort aandrijving | Pneumatische zuiger |
Type aandrijving | Enkelwerkend |
Werking aandrijving | Veersluitend |
Diameter pneumatische aandrijving | 32 |
Stuurdruk | 4,7 - 10 bar |
Aansluiting bediening | 1/8" (6) binnendraad (BSPP) |
Standindicator | Nee |
Type spindelafdichting | Dakmanchetten |
Materiaal spindelafdichting primair | PTFE/FPM |
Materiaal klepafdichting | PTFE |
Materiaal klep | Roestvaststaal RVS 316L (1.4404) |
Materiaal spindel | Roestvaststaal RVS 431 (1.4057) |
Materiaal kopstuk | Roestvaststaal RVS 316L (1.4404) |
Materiaal kopstuk pakking | PTFE |
Materiaal bediening | PA |
Explosieveilig | Nee |
Max. viscositeit | 800 mm²/s |
Mediumtemperatuur | van -10 tot 184 °C |
Omgevingstemperatuur | van -10 tot 60 °C |
DN | 3/8" (10) |
Aandrijving | D32 |
c | 1/8" BSP |
ØD | 46 mm |
H | 83 mm |
L | 55 mm |
L1 | 94 mm |
SW | 24 mm |
Gewicht | 0.3 kg |