Eriks
ASCO

ASCO Klepafsluiter vrijstroom pneumatisch bediend Type: 31080 Serie: E290D0750SFB000 Roestvaststaal AISI 316L /PTFE Vaste klep D63 Druk onder klep Veersluitend Sluitdruk: 2.5bar PN16 2" (50) EC 1935

  • ERIKS:14585007
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 667,25/ stukexcl. btw

€ 807,37incl. btw

Verwachte leverdatum - 03/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ASCO
Serie
290D
Type
31080
Functie
Tweewegventiel
Bouwvorm
Vrijstroom
Materiaal huis
Roestvaststaal
Kwaliteitsklasse
1.4404
Procesaansluiting
Binnendraad (BSPP)
Maat procesaansluiting
2" (50)
Druktrap artikel
PN16
Norm bouwlengte
Fabrikant standaard
Inbouwlengte
150 mm
Klepvorm
Vaste klep
Kv-waarde
54.4 m³/h
Sluitdruk
2.5 bar
Werking
Druk onder klep
Aandrijving
D63
Soort aandrijving
Pneumatische zuiger
Type aandrijving
Enkelwerkend
Werking aandrijving
Veersluitend
Diameter pneumatische aandrijving
63
Stuurdruk
4,5 - 10 bar
Aansluiting bediening
1/8" (6) binnendraad (BSPP)
Standindicator
Ja
Type spindelafdichting
Dakmanchetten
Materiaal spindelafdichting primair
PTFE/FPM
Materiaal klepafdichting
PTFE
Materiaal klep
Roestvaststaal RVS 316L (1.4404)
Materiaal spindel
Roestvaststaal RVS 431 (1.4057)
Materiaal kopstuk
Roestvaststaal RVS 316L (1.4404)
Materiaal kopstuk pakking
PTFE
Materiaal bediening
PA
Explosieveilig
Nee
Max. viscositeit
800 mm²/s
Mediumtemperatuur
van -10 tot 184 °C
Omgevingstemperatuur
van -10 tot 60 °C
DN
2" (50)
Aandrijving
D63
D
85 mm
H
200 mm
L
150 mm
L1
247 mm
SW
70 mm
Gewicht
3.3 kg