€ 369,75/ stukexcl. btw
€ 447,40incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 15/10/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ASCO |
Serie | 290D |
Type | 31080 |
Functie | Tweewegventiel |
Bouwvorm | Vrijstroom |
Materiaal huis | Roestvaststaal |
Kwaliteitsklasse | 1.4404 |
Procesaansluiting | Binnendraad (BSPP) |
Maat procesaansluiting | 1" (25) |
Druktrap artikel | PN16 |
Norm bouwlengte | Fabrikant standaard |
Inbouwlengte | 90 mm |
Klepvorm | Vaste klep |
Kv-waarde | 17.7 m³/h |
Sluitdruk | 10 bar |
Werking | Druk onder klep |
Aandrijving | D63 |
Soort aandrijving | Pneumatische zuiger |
Type aandrijving | Enkelwerkend |
Werking aandrijving | Veersluitend |
Diameter pneumatische aandrijving | 63 |
Stuurdruk | 4,5 - 10 bar |
Aansluiting bediening | 1/8" (6) binnendraad (BSPP) |
Standindicator | Ja |
Type spindelafdichting | Dakmanchetten |
Materiaal spindelafdichting primair | PTFE/FPM |
Materiaal klepafdichting | PTFE |
Materiaal klep | Roestvaststaal RVS 316L (1.4404) |
Materiaal spindel | Roestvaststaal RVS 431 (1.4057) |
Materiaal kopstuk | Roestvaststaal RVS 316L (1.4404) |
Materiaal kopstuk pakking | PTFE |
Materiaal bediening | PA |
Explosieveilig | Nee |
Max. viscositeit | 800 mm²/s |
Mediumtemperatuur | van -10 tot 184 °C |
Omgevingstemperatuur | van -10 tot 60 °C |
DN | 1" (25) |
Aandrijving | D63 |
D | 85 mm |
H | 179 mm |
L | 90 mm |
L1 | 186 mm |
SW | 41 mm |
Gewicht | 1.5 kg |