Eriks
ASCO

ASCO Klepafsluiter vrijstroom pneumatisch bediend Type: 31060 Serie: 290DA000 (E290A390) Brons/PTFE Vaste klep D50 Aanstroming boven klep Veersluitend Sluitdruk: 16bar PN16/1/2" (15)

  • ERIKS:14440248
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

178,50 €/ stukexcl. btw

215,99 €incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 07.09.2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ASCO
Serie
290D
Type
31060
Functie
Tweewegventiel
Bouwvorm
Vrijstroom
Materiaal huis
Brons
Kwaliteitsklasse
CC491K
Procesaansluiting
Binnendraad
Maat procesaansluiting
1/2" (15)
Maat aansluiting
1/2" BSPP (15)
Druktrap artikel
PN16
Norm bouwlengte
Fabrikant standaard
Inbouwlengte
65 mm
Klepvorm
Vaste klep
Kv-waarde
5.1 m³/h
Sluitdruk
16 bar
Werking
Druk boven klep
Aandrijving
D50
Soort aandrijving
Pneumatische zuiger
Type aandrijving
Enkelwerkend
Werking aandrijving
Veersluitend
Diameter pneumatische aandrijving
50
Stuurdruk
(Variabel) - 10 bar
Aansluiting bediening
1/8" (6) binnendraad (BSPP)
Standindicator
Nee
Type spindelafdichting
Dakmanchetten
Materiaal spindelafdichting primair
PTFE/FPM
Materiaal klepafdichting
PTFE
Materiaal klep
Messing
Materiaal spindel
Roestvaststaal (RVS)
Materiaal kopstuk
Messing
Materiaal kopstuk pakking
PTFE
Materiaal bediening
PA
Explosieveilig
Nee
Max. viscositeit
800 mm²/s
Mediumtemperatuur
van -10 tot 184 °C
Omgevingstemperatuur
van -10 tot 60 °C
G
1/2" (15)
Aandrijving
D50
A
27 mm
B
65 mm
c
1/8" BSP
ØD
69 mm
H
156.5 mm
L
147.5 mm
Gewicht
0.8 kg