Eriks
ASCO

ASCO Klepafsluiter vrijstroom pneumatisch bediend Type: 31060 Serie: 290D3750DA000 (E290A042) Brons/PTFE Vaste klep D63 Aanstroming boven klep Veersluitend Sluitdruk: 9bar PN16/2" (50)

  • ERIKS:13406663
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 446,25/ stukexcl. btw

€ 539,96incl. btw

Verwachte leverdatum - 03/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ASCO
Serie
290D
Type
31060
Functie
Tweewegventiel
Bouwvorm
Vrijstroom
Materiaal huis
Brons
Kwaliteitsklasse
CC491K
Procesaansluiting
Binnendraad
Maat procesaansluiting
2" (50)
Maat aansluiting
2" BSPP (50)
Druktrap artikel
PN16
Norm bouwlengte
Fabrikant standaard
Inbouwlengte
150 mm
Klepvorm
Vaste klep
Kv-waarde
58 m³/h
Sluitdruk
9 bar
Werking
Druk boven klep
Aandrijving
D63
Soort aandrijving
Pneumatische zuiger
Type aandrijving
Enkelwerkend
Werking aandrijving
Veersluitend
Diameter pneumatische aandrijving
63
Stuurdruk
(Variabel) - 10 bar
Aansluiting bediening
1/8" (6) binnendraad (BSPP)
Standindicator
Ja
Type spindelafdichting
Dakmanchetten
Materiaal spindelafdichting primair
PTFE/FPM
Materiaal klepafdichting
PTFE
Materiaal klep
Messing
Materiaal spindel
Roestvaststaal (RVS)
Materiaal kopstuk
Messing
Materiaal kopstuk pakking
PTFE
Materiaal bediening
PA
Explosieveilig
Nee
Max. viscositeit
800 mm²/s
Mediumtemperatuur
van -10 tot 184 °C
Omgevingstemperatuur
van -10 tot 60 °C
G
2"
Aandrijving
D63
A
70 mm
B
150 mm
c
1/8" BSP
ØD
85 mm
H
234.5 mm
L
229 mm
Gewicht
3.3 kg