€ 380,80/ stukexcl. btw
€ 460,77incl. btw
Verwachte leverdatum - 03/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ASCO |
Serie | 290D |
Type | 31060 |
Functie | Tweewegventiel |
Bouwvorm | Vrijstroom |
Materiaal huis | Brons |
Kwaliteitsklasse | CC491K |
Procesaansluiting | Binnendraad |
Maat procesaansluiting | 1.1/2" (40) |
Maat aansluiting | 1.1/2" BSPP (40) |
Druktrap artikel | PN16 |
Norm bouwlengte | Fabrikant standaard |
Inbouwlengte | 120 mm |
Klepvorm | Vaste klep |
Kv-waarde | 43.9 m³/h |
Sluitdruk | 10 bar |
Werking | Druk boven klep |
Aandrijving | D63 |
Soort aandrijving | Pneumatische zuiger |
Type aandrijving | Enkelwerkend |
Werking aandrijving | Veersluitend |
Diameter pneumatische aandrijving | 63 |
Stuurdruk | (Variabel) - 10 bar |
Aansluiting bediening | 1/8" (6) binnendraad (BSPP) |
Standindicator | Ja |
Type spindelafdichting | Dakmanchetten |
Materiaal spindelafdichting primair | PTFE/FPM |
Materiaal klepafdichting | PTFE |
Materiaal klep | Messing |
Materiaal spindel | Roestvaststaal (RVS) |
Materiaal kopstuk | Messing |
Materiaal kopstuk pakking | PTFE |
Materiaal bediening | PA |
Explosieveilig | Nee |
Max. viscositeit | 800 mm²/s |
Mediumtemperatuur | van -10 tot 184 °C |
Omgevingstemperatuur | van -10 tot 60 °C |
G | 1.1/2" |
Aandrijving | D63 |
A | 60 mm |
B | 120 mm |
c | 1/8" BSP |
ØD | 85 mm |
H | 222.5 mm |
L | 206 mm |
Gewicht | 2.5 kg |