Eriks
ASCO

ASCO Klepafsluiter vrijstroom pneumatisch bediend Type: 31060 Serie: 290D3550DA000 (E290A039) Brons/PTFE Vaste klep D63 Aanstroming boven klep Veersluitend Sluitdruk: 10bar PN16/1.1/4" (32)

  • ERIKS:11814993
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 265,20/ stukexcl. btw

€ 320,89incl. btw

Verwachte leverdatum - 03/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ASCO
Serie
290D
Type
31060
Functie
Tweewegventiel
Bouwvorm
Vrijstroom
Materiaal huis
Brons
Kwaliteitsklasse
CC491K
Procesaansluiting
Binnendraad
Maat procesaansluiting
1.1/4" (32)
Maat aansluiting
1.1/4" BSPP (32)
Druktrap artikel
PN16
Norm bouwlengte
Fabrikant standaard
Inbouwlengte
110 mm
Klepvorm
Vaste klep
Kv-waarde
30.7 m³/h
Sluitdruk
10 bar
Werking
Druk boven klep
Aandrijving
D63
Soort aandrijving
Pneumatische zuiger
Type aandrijving
Enkelwerkend
Werking aandrijving
Veersluitend
Diameter pneumatische aandrijving
63
Stuurdruk
(Variabel) - 10 bar
Aansluiting bediening
1/8" (6) binnendraad (BSPP)
Standindicator
Ja
Type spindelafdichting
Dakmanchetten
Materiaal spindelafdichting primair
PTFE/FPM
Materiaal klepafdichting
PTFE
Materiaal klep
Messing
Materiaal spindel
Roestvaststaal (RVS)
Materiaal kopstuk
Messing
Materiaal kopstuk pakking
PTFE
Materiaal bediening
PA
Explosieveilig
Nee
Max. viscositeit
800 mm²/s
Mediumtemperatuur
van -10 tot 184 °C
Omgevingstemperatuur
van -10 tot 60 °C
G
1.1/4"
Aandrijving
D63
A
50 mm
B
110 mm
c
1/8" BSP
ØD
85 mm
H
215.5 mm
L
206 mm
Gewicht
1.9 kg