Eriks
ASCO

ASCO Klepafsluiter vrijstroom pneumatisch bediend Type: 31040 Serie: E290D08H0DA000 (E290A488) Brons /PTFE Vaste klep D125 Druk onder klep Veersluitend Sluitdruk: 6bar PN16 2.1/2" (65)

  • ERIKS:11814982
Image 1
Opslaan in lijst

€ 684,25/ stukexcl. btw

€ 827,94incl. btw

Verwachte leverdatum - 03/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ASCO
Serie
290D
Type
31040
Functie
Tweewegventiel
Bouwvorm
Vrijstroom
Materiaal huis
Brons
Kwaliteitsklasse
CC491K
Procesaansluiting
Binnendraad (BSPP)
Maat procesaansluiting
2.1/2" (65)
Druktrap artikel
PN16
Norm bouwlengte
Fabrikant standaard
Inbouwlengte
190 mm
Klepvorm
Vaste klep
Kv-waarde
111 m³/h
Sluitdruk
6 bar
Werking
Druk onder klep
Aandrijving
D125
Soort aandrijving
Pneumatische zuiger
Type aandrijving
Enkelwerkend
Werking aandrijving
Veersluitend
Diameter pneumatische aandrijving
125
Stuurdruk
4 - 10 bar
Aansluiting bediening
1/4" (8) binnendraad (BSPP)
Standindicator
Ja
Type spindelafdichting
Dakmanchetten
Materiaal spindelafdichting primair
PTFE/FPM
Materiaal klepafdichting
PTFE
Materiaal klep
Messing
Materiaal spindel
Roestvaststaal (RVS)
Materiaal kopstuk
Messing
Materiaal kopstuk pakking
PTFE
Materiaal bediening
PA
Explosieveilig
Nee
Max. viscositeit
800 mm²/s
Mediumtemperatuur
van -10 tot 184 °C
Omgevingstemperatuur
van -10 tot 60 °C
G
2.1/2"
Aandrijving
D125
c
1/4" BSP
ØD
156 mm
H
308 mm
L
190 mm
L1
346 mm
SW
70 mm
Gewicht
7.2 kg