Eriks
ASCO

ASCO Klepafsluiter vrijstroom pneumatisch bediend Type: 31040 Serie: E290D06B0DA000 (E290A021) Brons /PTFE Vaste klep D63 Druk onder klep Veersluitend Sluitdruk: 16bar PN16 1/2" (15)

  • ERIKS:14440238
Image 1
Opslaan in lijst

€ 211,65/ stukexcl. btw

€ 256,10incl. btw

5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 15/10/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ASCO
Serie
290D
Type
31040
Functie
Tweewegventiel
Bouwvorm
Vrijstroom
Materiaal huis
Brons
Kwaliteitsklasse
CC491K
Procesaansluiting
Binnendraad (BSPP)
Maat procesaansluiting
1/2" (15)
Druktrap artikel
PN16
Norm bouwlengte
Fabrikant standaard
Inbouwlengte
65 mm
Klepvorm
Vaste klep
Kv-waarde
5.8 m³/h
Sluitdruk
16 bar
Werking
Druk onder klep
Aandrijving
D63
Soort aandrijving
Pneumatische zuiger
Type aandrijving
Enkelwerkend
Werking aandrijving
Veersluitend
Diameter pneumatische aandrijving
63
Stuurdruk
2.8 - 10 bar
Aansluiting bediening
1/8" (6) binnendraad (BSPP)
Standindicator
Ja
Type spindelafdichting
Dakmanchetten
Materiaal spindelafdichting primair
PTFE/FPM
Materiaal klepafdichting
PTFE
Materiaal klep
Messing
Materiaal spindel
Roestvaststaal (RVS)
Materiaal kopstuk
Messing
Materiaal kopstuk pakking
PTFE
Materiaal bediening
PA
Explosieveilig
Nee
Max. viscositeit
800 mm²/s
Mediumtemperatuur
van -10 tot 184 °C
Omgevingstemperatuur
van -10 tot 60 °C
G
1/2"
Aandrijving
D63
c
1/8" BSP
ØD
85 mm
H
171 mm
L
65 mm
L1
172 mm
SW
27 mm
Gewicht
1 kg