Eriks
ASCO

ASCO Klepafsluiter vrijstroom pneumatisch bediend Type: 31040 Serie: E290D05B0DA000 (E290A017) Brons /PTFE Vaste klep D90 Druk onder klep Veersluitend Sluitdruk: 12bar PN16 1.1/4" (32)

  • ERIKS:11537598
Image 1
Opslaan in lijst

€ 366,35/ stukexcl. btw

€ 443,28incl. btw

Verwachte leverdatum - 03/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ASCO
Serie
290D
Type
31040
Functie
Tweewegventiel
Bouwvorm
Vrijstroom
Materiaal huis
Brons
Kwaliteitsklasse
CC491K
Procesaansluiting
Binnendraad (BSPP)
Maat procesaansluiting
1.1/4" (32)
Druktrap artikel
PN16
Norm bouwlengte
Fabrikant standaard
Inbouwlengte
110 mm
Klepvorm
Vaste klep
Kv-waarde
26.2 m³/h
Sluitdruk
12 bar
Werking
Druk onder klep
Aandrijving
D90
Soort aandrijving
Pneumatische zuiger
Type aandrijving
Enkelwerkend
Werking aandrijving
Veersluitend
Diameter pneumatische aandrijving
90
Stuurdruk
4,5 - 10 bar
Aansluiting bediening
1/4" (8) binnendraad (BSPP)
Standindicator
Ja
Type spindelafdichting
Dakmanchetten
Materiaal spindelafdichting primair
PTFE/FPM
Materiaal klepafdichting
PTFE
Materiaal klep
Messing
Materiaal spindel
Roestvaststaal (RVS)
Materiaal kopstuk
Messing
Materiaal kopstuk pakking
PTFE
Materiaal bediening
PA
Explosieveilig
Nee
Max. viscositeit
800 mm²/s
Mediumtemperatuur
van -10 tot 184 °C
Omgevingstemperatuur
van -10 tot 60 °C
G
1.1/4"
Aandrijving
D90
c
1/4" BSP
ØD
117 mm
H
253 mm
L
110 mm
L1
225 mm
SW
50 mm
Gewicht
2.5 kg