€ 198,90/ stukexcl. btw
€ 240,67incl. btw
6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 15/10/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ASCO |
Serie | 290D |
Type | 31040 |
Functie | Tweewegventiel |
Bouwvorm | Vrijstroom |
Materiaal huis | Brons |
Kwaliteitsklasse | CC491K |
Procesaansluiting | Binnendraad (BSPP) |
Maat procesaansluiting | 3/4" (20) |
Druktrap artikel | PN16 |
Norm bouwlengte | Fabrikant standaard |
Inbouwlengte | 75 mm |
Klepvorm | Vaste klep |
Kv-waarde | 10.7 m³/h |
Sluitdruk | 10 bar |
Werking | Druk onder klep |
Aandrijving | D50 |
Soort aandrijving | Pneumatische zuiger |
Type aandrijving | Enkelwerkend |
Werking aandrijving | Veersluitend |
Diameter pneumatische aandrijving | 50 |
Stuurdruk | 4,5 - 10 bar |
Aansluiting bediening | 1/8" (6) binnendraad (BSPP) |
Standindicator | Nee |
Type spindelafdichting | Dakmanchetten |
Materiaal spindelafdichting primair | PTFE/FPM |
Materiaal klepafdichting | PTFE |
Materiaal klep | Messing |
Materiaal spindel | Roestvaststaal (RVS) |
Materiaal kopstuk | Messing |
Materiaal kopstuk pakking | PTFE |
Materiaal bediening | PA |
Explosieveilig | Nee |
Max. viscositeit | 800 mm²/s |
Mediumtemperatuur | van -10 tot 184 °C |
Omgevingstemperatuur | van -10 tot 60 °C |
G | 3/4" |
Aandrijving | D50 |
c | 1/8" BSP |
ØD | 69 mm |
H | 144 mm |
L | 75 mm |
L1 | 152 mm |
SW | 32 mm |
Gewicht | 0.9 kg |