Eriks
ASCO

ASCO Geluiddemper fig. 37019 serie 34600484 roestvaststaal M5 BSPP

  • ERIKS:12453048
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Toepassingsgebied

  • Geluidsdemping van afblaaslucht bij stuurventielen.

Bijzonderheden

  • Door vlakke uitvoering minder kans op beschadiging.
Opslaan in lijst

€ 13,94/ stukexcl. btw

€ 16,87incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ASCO
Serie
346
Type
37019
Uitvoering
Geluidsdemper
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Aansluiting
Buitendraad (BSPP)
Aansluitmaat
M5
Drukbereik
van 0 tot 10 bar