Eriks
ASCO

ASCO Geluiddemper fig. 37019 serie 34600483 roestvaststaal 1/4" NPT

  • ERIKS:11661653
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Toepassingsgebied

  • Geluidsdemping van afblaaslucht bij stuurventielen.

Bijzonderheden

  • Door vlakke uitvoering minder kans op beschadiging.
Opslaan in lijst

€ 44,29/ stukexcl. btw

€ 53,59incl. btw

5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ASCO
Serie
346
Type
37019
Uitvoering
Geluidsdemper
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Aansluiting
Buitendraad (NPT)
Aansluitmaat
1/4" (8)
Drukbereik
van 0 tot 10 bar